Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMD5 Miniatyrlampe 555 1.58w T3 1/4 6.3v - Pakke med 10 | AB9VMT

LUMAPRO 2FMD5 miniatyrlampe 555 1.58w T3 1/4 6.3v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VMT Modell: 2FMD5

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
72NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeT1 3 / 4
Nåværende tegnet250mA
Opprinnelige lumen11
Lampe Dia.0.4 "
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.06 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonMyntmaskin
Handelsnummer555
Spenning6.3
Watts1.6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandelsnummerGjennomsnittlig levetidBase TypeWattsNåværende tegnetOpprinnelige lumenLampe Dia.Maks. Total lengdepk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U517 Miniatyrlampe 44 T3 1/4 6.3v | AB6JUZ 21U517443000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)1.6---1.19 "112NOK
LUMAPRO 21U518 Miniatyrlampe 47 T3 1/4 6.3v | AB6JVA 21U518473000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)1---1.19 "112NOK
LUMAPRO 21U634 Miniatyrlampe 1866 T3 1/4 6.3v | AB6JZU 21U63418665000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)1.6---1.19 "118NOK
LUMAPRO 2FMH9 Miniatyrlampe 1847 0.25w T3 1/4 6.3v - Pakke med 10 | AB9VPJ 2FMH918475000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)0.3150mA40.43 "1.19 "10101NOK
LUMAPRO 2FML4 Miniatyrlampe 1866 1.6w T3 1/4 6.3v - Pakke med 10 | AB9VQH 2FML418665000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)1.6250mA80.43 "1.19 "10132NOK
LUMAPRO 2FML7 Miniatyrlampe 47 1w T3 1/4 6.3v - Pakke med 10 | AB9VQL 2FML7473000 hr.Miniatyrbajonett (BA9s)1150mA60.43 "1.19 "1071NOK
LUMAPRO 2FMN2 Miniatyrlampe 259 1.5w T3 1/4 6.3v - Pakke med 10 | AB9VQQ 2FMN22595000 hr.Wedge1.5250mA80.4 "1.06 "1072NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMD5 miniatyrlampe 555 1.58w T3 1/4 6.3v - pakke med 10 stk.
72NOK /pakke