Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLT3 Miniatyrlampe 1445 2w G3 1/2 14.4v - Pakke med 10 | AB9VJC

LUMAPRO 2FLT3 miniatyrlampe 1445 2w G3 1/2 14.4v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VJC Modell: 2FLT3
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
80NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet135mA
Opprinnelige lumen9
Lampe Dia.0.43 "
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1445
Spenning14.4
Watts2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetPrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U519 Miniatyrlampe 53 G3 1/2 14.4v | AB6JVB 21U5191000 hr.-Biler531.7119NOK
LUMAPRO 21U613 Miniatyrlampe 1445 G3 1/2 14.4v - Pakke med 2 | AB6JYZ 21U6132000 hr.-Biler14452.7232NOK
LUMAPRO 2FMJ3 Miniatyrlampe 53 1.73w G3 1/2 14.4v - Pakke med 10 | AB9VPM 2FMJ31000 hr.120mAGenerelt formål531.71079NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLT3 miniatyrlampe 1445 2w G3 1/2 14.4v - pakke med 10
80NOK /pakke