Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMJ3 Miniatyrlampe 53 1.73w G3 1/2 14.4v - Pakke med 10 | AB9VPM

LUMAPRO 2FMJ3 miniatyrlampe 53 1.73w G3 1/2 14.4v - pakke med 10 stk.

På lager
Vare: AB9VPM Modell: 2FMJ3

Få tak i det April 26, Fredag
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
79NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet120mA
Lampe Dia.0.43 "
LampeformG3 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde0.94 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer53
Spenning14.4
Watts1.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetPrimær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U519 Miniatyrlampe 53 G3 1/2 14.4v | AB6JVB 21U5191000 hr.-Biler531.7119NOK
LUMAPRO 21U613 Miniatyrlampe 1445 G3 1/2 14.4v - Pakke med 2 | AB6JYZ 21U6132000 hr.-Biler14452.7232NOK
LUMAPRO 2FLT3 Miniatyrlampe 1445 2w G3 1/2 14.4v - Pakke med 10 | AB9VJC 2FLT32000 hr.135mAGenerelt formål144521080NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMJ3 miniatyrlampe 53 1.73w G3 1/2 14.4v - pakke med 10 stk.
79NOK /pakke