Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLT2 Miniatyrlampe 1229 15w S8 40v - Pakke med 10 | AB9VJB

LUMAPRO 2FLT2 miniatyrlampe 1229 15w S8 40v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VJB Modell: 2FLT2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
200NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren400 hr.
Gjennomsnittlig levetid400 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
Pære Dia.1"
PærehusGlass
Nåværende tegnet380mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen156
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lys fargeFjern
Lumen156
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonNødbyggingsbelysning
Handelsnummer1229
Spenning40
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)3.1
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.2
HS kode8539293050
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonPris
LUMAPRO 21U609 Miniatyrlampe 1229 S8 40v | AB6JYV 21U609Nødbyggingslys73NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLT2 miniatyrlampe 1229 15w S8 40v - pakke med 10
200NOK /pakke