Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U609 Miniatyrlampe 1229 S8 40v | AB6JYV

LUMAPRO 21U609 Miniatyrlampe 1229 S8 40v

På lager
Vare: AB6JYV Modell: 21U609
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
73NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren400 hr.
Gjennomsnittlig levetid400 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonNødbyggingslys
Handelsnummer1229
Spenning40
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode8539293060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellPrimær applikasjonpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FLT2 Miniatyrlampe 1229 15w S8 40v - Pakke med 10 | AB9VJB 2FLT2Nødbyggingsbelysning10224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U609 Miniatyrlampe 1229 S8 40v
73NOK / enhet