Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKY5 Lommelykt erstatningslampe Pr2 B3 1/2 10pk | AB9PRH

LUMAPRO 2EKY5 Lommelykt Erstatningslampe Pr2 B3 1/2 10pk

På lager
Vare: AB9PRH Modell: 2EKY5
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
130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid15 hr.
Base TypeEnkeltkontakt miniatyrflens
Nåværende tegnet500mA
Opprinnelige lumen10
LampeformB3 1/2
LampetypeMiniatyr-B
Maks. Total lengde1.25 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonLommelykt
HandelsnummerPR2
Spenning2.4
Watts1.2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetOpprinnelige lumenHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U512 Miniatyrlampe Kpr102 B3 1/2 2.4v - Pakke med 2 | AB6JUV 21U512--KPR1022236NOK
LUMAPRO 2EKX7 Lommelykt Kpr102 1.7w B3 1/2 - Pakke med 10 | AB9PRB 2EKX7700mA16KPR1021.710140NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKY5 Lommelykt Erstatningslampe Pr2 B3 1/2 10pk
130NOK /pakke