Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2EKX7 Lommelykt Kpr102 1.7w B3 1/2 - Pakke med 10 | AB9PRB

LUMAPRO 2EKX7 Lommelykt Lampe Kpr102 1.7w B3 1/2 - Pakke med 10

På lager
Vare: AB9PRB Modell: 2EKX7
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid15 hr.
Base TypeEnkeltkontakt miniatyrflens
Nåværende tegnet700mA
Opprinnelige lumen16
Lampe Dia.0.44 "
LampeformB3 1/2
LampetypeMiniatyr-B
Lys fargeFjern
Maks. Total lengde1.25 "
Samlet lampeformB
Primær applikasjonLommelykt
HandelsnummerKPR102
Spenning2.4
Watts1.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)4.57
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellNåværende tegnetOpprinnelige lumenHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U512 Miniatyrlampe Kpr102 B3 1/2 2.4v - Pakke med 2 | AB6JUV 21U512--KPR1022240NOK
LUMAPRO 2EKY5 Lommelykt erstatningslampe Pr2 B3 1/2 10pk | AB9PRH 2EKY5500mA10PR21.210130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2EKX7 Lommelykt Lampe Kpr102 1.7w B3 1/2 - Pakke med 10
140NOK /pakke