Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 26CT96 Miniatyr LED-lampe T3 1/4 6 B9S Rød | AH2EJL

LUMAPRO 26CT96 Miniature LED Lamp T3 1/4 6 B9S Red

På lager
Vare: AH2EJL Modell: 26CT96
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
157NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-lampe
amps0.47mA
Gjennomsnittlig levetid på pæren25,000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.13 / 32 "
Lys fargeRød
light OutputIngen nominell fargetemp, rød
Lumen4
Maks. Total lengde1 3 / 64 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
HandelsnummerL1006MB-R
typenMiniatyr
Spenning6
Watts0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0068
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Pæreform: T3-1 / 4

Produktvarianter

ProduktModellLys fargeampsGjennomsnittlig levetidlight OutputLumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 12A786 Miniatyrlampe 194ll-10pk T3 1/4 14v - Pakke med 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 hr.--1.06 "Indikator194LL-10PK10149NOK
LUMAPRO 21U488 Miniatyrlampe 168ll T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JTV 21U488--3000 hr.--1.06 "Biler168LL251NOK
LUMAPRO 21U489 Miniatyrlampe 194ll T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JTW 21U489--5000 hr.--1.06 "Instrument194LL253NOK
LUMAPRO 21U533 Miniatyrlampe 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 hr.--1.06 "Biler158116NOK
LUMAPRO 21U534 Miniatyrlampe 161 T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JVT 21U534--4000 hr.--1.06 "Biler161225NOK
LUMAPRO 21U535 Miniatyrlampe 168 T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JVU 21U535--1500 hr.--1.06 "Biler168225NOK
LUMAPRO 21U536 Miniatyrlampe Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 hr.--1.11 "BilerPC168128NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 26CT96 Miniature LED Lamp T3 1/4 6 B9S Red
157NOK / enhet