Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U535 Miniatyrlampe 168 T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JVU

LUMAPRO 21U535 miniatyrlampe 168 T3 1/4 14v - pakke med 2

På lager
Vare: AB6JVU Modell: 21U535
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
25NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid1500 hr.
Base TypeGlasskile W2.1
LampeformT3 1 / 4
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.06 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer168
Spenning14
Watts5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargeampsGjennomsnittlig levetidlight OutputLumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonHandelsnummerpk. Antall.Pris
LUMAPRO 12A786 Miniatyrlampe 194ll-10pk T3 1/4 14v - Pakke med 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 hr.--1.06 "Indikator194LL-10PK10164NOK
LUMAPRO 21U488 Miniatyrlampe 168ll T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JTV 21U488--3000 hr.--1.06 "Biler168LL256NOK
LUMAPRO 21U489 Miniatyrlampe 194ll T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JTW 21U489--5000 hr.--1.06 "Instrument194LL257NOK
LUMAPRO 21U533 Miniatyrlampe 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 hr.--1.06 "Biler158116NOK
LUMAPRO 21U534 Miniatyrlampe 161 T3 1/4 14v - Pakke med 2 | AB6JVT 21U534--4000 hr.--1.06 "Biler161225NOK
LUMAPRO 21U536 Miniatyrlampe Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 hr.--1.11 "BilerPC168128NOK
LUMAPRO 21U537 miniatyrlampe 193 T3 1/4 14v | AB6JVW 21U537--15,000 hr.--1.06 "Biler193116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U535 miniatyrlampe 168 T3 1/4 14v - pakke med 2
25NOK /pakke