Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U526 Miniatyrlampe 88 S8 6.8v | AB6JVJ

LUMAPRO 21U526 Miniatyrlampe 88 S8 6.8v

På lager
Vare: AB6JVJ Modell: 21U526
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 hr.
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer88
Spenning6.8
Watts13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0023
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2FMC2 Miniatyrlampe 88 12.988w S8 6.8v - Pakke med 10 | AB9VME 2FMC210109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U526 Miniatyrlampe 88 S8 6.8v
30NOK / enhet