Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FMC2 Miniatyrlampe 88 12.988w S8 6.8v - Pakke med 10 | AB9VME

LUMAPRO 2FMC2 miniatyrlampe 88 12.988w S8 6.8v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VME Modell: 2FMC2
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
109NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren300 hr.
Gjennomsnittlig levetid300 hr.
Base TypeDobbeltkontakt bajonett (BA15d)
PærehusGlass
Nåværende tegnet1910mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Opprinnelige lumen189
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lumen189
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonIndikator
Handelsnummer88
Spenning6.8
Watts13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.1725
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8539228060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
LUMAPRO 21U526 Miniatyrlampe 88 S8 6.8v | AB6JVJ 21U52630NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FMC2 miniatyrlampe 88 12.988w S8 6.8v - pakke med 10
109NOK /pakke