Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U520 Miniatyrlampe 57 G4 1/2 14v | AB6JVC

LUMAPRO 21U520 Miniatyrlampe 57 G4 1/2 14v

På lager
Vare: AB6JVC Modell: 21U520
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
17NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid500 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
LampeformG4 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Maks. Total lengde1.07 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonBiler
Handelsnummer57
Spenning14
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode8539293050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetLampe Dia.Primær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U639 Miniatyrlampe 1895 G4 1/2 14v - Pakke med 2 | AB6JZZ 21U6392000 hr.--Biler18954226NOK
LUMAPRO 2EKV5 Miniatyrlampe 293 5w G4 1/2 14v - Pakke med 10 | AB9PQP 2EKV55000 hr.320mA0.57 "Indikator29351097NOK
LUMAPRO 2FLZ9 Miniatyrlampe 1895 G4 1/2 14v - Pakke med 10 | AB9VLL 2FLZ92000 hr.270mA0.6 "Generelt formål189541075NOK
LUMAPRO 2FME9 Miniatyrlampe 57 3w G4 1/2 14v - Pakke med 10 | AB9VNE 2FME9500 hr.24mA0.562 "Generelt formål5731082NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U520 Miniatyrlampe 57 G4 1/2 14v
17NOK / enhet