Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FLZ9 Miniatyrlampe 1895 G4 1/2 14v - Pakke med 10 | AB9VLL

LUMAPRO 2FLZ9 miniatyrlampe 1895 G4 1/2 14v - pakke med 10

På lager
Vare: AB9VLL Modell: 2FLZ9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
75NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeMiniatyrbajonett (BA9s)
Nåværende tegnet270mA
Opprinnelige lumen25
Lampe Dia.0.6 "
LampeformG4 1 / 2
LampetypeMiniatyr-G
Maks. Total lengde1.07 "
Samlet lampeformG
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1895
Spenning14
Watts4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode8539293060
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig levetidNåværende tegnetLampe Dia.Primær applikasjonHandelsnummerWattspk. Antall.Pris
LUMAPRO 21U520 Miniatyrlampe 57 G4 1/2 14v | AB6JVC 21U520500 hr.--Biler573117NOK
LUMAPRO 21U639 Miniatyrlampe 1895 G4 1/2 14v - Pakke med 2 | AB6JZZ 21U6392000 hr.--Biler18954226NOK
LUMAPRO 2EKV5 Miniatyrlampe 293 5w G4 1/2 14v - Pakke med 10 | AB9PQP 2EKV55000 hr.320mA0.57 "Indikator29351097NOK
LUMAPRO 2FME9 Miniatyrlampe 57 3w G4 1/2 14v - Pakke med 10 | AB9VNE 2FME9500 hr.24mA0.562 "Generelt formål5731082NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FLZ9 miniatyrlampe 1895 G4 1/2 14v - pakke med 10
75NOK /pakke