Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 21U511 Miniatyrlampe 60psb T2 60v | AB6JUU

LUMAPRO 21U511 Miniatyrlampe 60psb T2 60v

På lager
Vare: AB6JUU Modell: 21U511
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
31NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren7500 hr.
Gjennomsnittlig levetid7500 hr.
Base TypeTlf. Lysbilde nr. 5
PærehusGlass
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
LampeformT2
LampetypeMiniatyr-T
Maks. Total lengde1.11 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonTelefon
Handelsnummer60 PSB
Spenning60
Watts3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8539293060
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellpk. Antall.Pris
LUMAPRO 2EKU7 Miniatyrlampe 60psb 3w T2 60v - Pakke med 10 | AB9PQJ 2EKU710298NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 21U511 Miniatyrlampe 60psb T2 60v
31NOK / enhet