LUMAPRO 13G578 Rundlysrør T9 6500k 8 In | AA4WNR

LUMAPRO 13G578 sirkulær lysrør T9 6500k 8 tommer

På lager
Vare: AA4WNR Modell: 13G578

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSirkulær fluorescerende lampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren12,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid12,000 hr.
Base Type4-pinners (G10q)
Pære Dia.1-1 / 8 "
Pæreteknologifluorescent
PæretoneDagslys
Farge Temp.6500K
SFI72
Kan dimmes / ikke kan dimmesIkke-dimmes
Opprinnelige lumen980
LampebetegnelseFC8T9 / D
Lampe Dia.1.125 "
LampeformT9
LampetoneDagslys
LampetypeRundskriv
Lumen980
Gjennomsnittlige lumen690
Samlet Dia.8"
Samlet lampeformT
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
StarttypeRask start
Watts22

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)24.38
Skipets lengde (cm)45.47
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8539310050
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 13G578 sirkulær lysrør T9 6500k 8 tommer
5NOK / enhet