Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFKIN C129012SF Målebånd 18 fot x 1/2 tommer Single Duty | AE2NVZ 4YRU2

LUFKIN C129012SF Målebånd 18 fot x 1/2 tommer Single Duty

På lager
Vare: AE2NVZ Modell: C129012SFKryssreferanse: 4YRU2
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
3 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Duty oljemålingstape
KnivbeleggElektroplettering av nikkel og krom
BladfargeKrom med svarte markeringer
Bladlengde18ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde1 / 2 "
Case ColorSort / Krom
Tilfellet MaterialStål og plast med jordingstropp
Case TypeÅpen
Avgangstypein./ft.
eksamenerTommer til åttende
HåndtakstypeSammenleggbar plast
HookSvingbart snap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.81
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)16
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeCase ColorAvgangstypeeksamenerSakPris
LUFKIN CN1291SF590 Målebånd 33 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVL 4YRR4 CN1291SF59033ft.Rød / kromin./ft.Tommer til åttendeMålebånd for dobbel måling av olje3 117 NOK
LUFKIN CN1293SF590N Målebånd 50 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVN 4YRR6 CN1293SF590N50ft.Rød / kromin./ft.Tommer til åttendeMålebånd for dobbel måling av olje3 696 NOK
LUFKIN CN1293SMEF59N Målebånd 50 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVQ 4YRT1 CN1293SMEF59N50ft.Rød / kromtommer/fot/mm/cmØvre side i fot / inn til åttende, underside MMMålebånd for dobbel måling av olje4 292 NOK
LUFKIN CN1294SMEF59N Målebånd 66 fot x 1/2 tomme dobbel belastning | AE2NVT 4YRT3 CN1294SMEF59N66ft.Rød / kromtommer/fot/mm/cmØvre side i fot / inn til åttende, underside MMMålebånd for dobbel måling av olje5 209 NOK
LUFKIN CN1295SF590N Målebånd 75 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVV 4YRT5 CN1295SF590N75ft.Rød / kromin./ft.Tommer til åttendeMålebånd for dobbel måling av olje4 856 NOK
LUFKIN CN1296SF590 Målebånd 100 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVW 4YRT7 CN1296SF590100ft.Rød / kromin./ft.Tommer til åttendeMålebånd for dobbel måling av olje5 921 NOK
LUFKIN CN1296SMEF59N Målebånd 100 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVY 4YRT9 CN1296SMEF59N100ft.Rød / kromtommer/fot/mm/cmØvre side i fot / inn til åttende, underside MMMålebånd for dobbel måling av olje7 092 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUFKIN C129012SF Målebånd 18 fot x 1/2 tommer Single Duty
3 333 NOK / enhet