Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUFKIN CN1296SMEF59N Målebånd 100 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVY 4YRT9

LUFKIN CN1296SMEF59N målebånd 100 fot x 1/2 tomme dobbel belastning

På lager
Vare: AE2NVY Modell: CN1296SMEF59NKryssreferanse: 4YRT9
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
6 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMålebånd for dobbel måling av olje
KnivbeleggElektroplettering av nikkel og krom
BladfargeKrom med svarte markeringer
Bladlengde100ft.
BladmaterialeStål
Bladbredde1 / 2 "
Case ColorRød / krom
Tilfellet MaterialStål og plast med jordingstropp
Case TypeÅpen
Avgangstypetommer/fot/mm/cm
eksamenerØvre side i fot / inn til åttende, underside MM
HåndtakstypeSammenleggbar plast
HookSvingbart snap

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode9017800000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeCase ColorAvgangstypeeksamenerSakPris
LUFKIN CN1291SF590 Målebånd 33 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVL 4YRR4 CN1291SF59033ft.Rød / kromin./ft.Tommer til åttendeMålebånd for dobbel måling av olje3 163 NOK
LUFKIN CN1293SF590N Målebånd 50 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVN 4YRR6 CN1293SF590N50ft.Rød / kromin./ft.Tommer til åttendeMålebånd for dobbel måling av olje3 465 NOK
LUFKIN CN1293SMEF59N Målebånd 50 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVQ 4YRT1 CN1293SMEF59N50ft.Rød / kromtommer/fot/mm/cmØvre side i fot / inn til åttende, underside MMMålebånd for dobbel måling av olje3 857 NOK
LUFKIN CN1294SMEF59N Målebånd 66 fot x 1/2 tomme dobbel belastning | AE2NVT 4YRT3 CN1294SMEF59N66ft.Rød / kromtommer/fot/mm/cmØvre side i fot / inn til åttende, underside MMMålebånd for dobbel måling av olje5 017 NOK
LUFKIN CN1295SF590N Målebånd 75 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVV 4YRT5 CN1295SF590N75ft.Rød / kromin./ft.Tommer til åttendeMålebånd for dobbel måling av olje5 198 NOK
LUFKIN CN1296SF590 Målebånd 100 fot x 1/2 tommers dobbel bruk | AE2NVW 4YRT7 CN1296SF590100ft.Rød / kromin./ft.Tommer til åttendeMålebånd for dobbel måling av olje5 760 NOK
LUFKIN C129012SF Målebånd 18 fot x 1/2 tommer Single Duty | AE2NVZ 4YRU2 C129012SF18ft.Sort / Kromin./ft.Tommer til åttendeSingle Duty oljemålingstape2 858 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUFKIN CN1296SMEF59N målebånd 100 fot x 1/2 tomme dobbel belastning
6 839 NOK / enhet