LUBE PMP540-04 oljesmøresystem 4 fôr 1 kvart | AB3JBE 1TMU2

LUBE PMP540-04 oljesmøresystem 4 fôr 1 kvart

På lager
Vare: AB3JBE Modell: PMP540-04Kryssreferanse: 1TMU2

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 433 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsmåling smøresystem
Luftinntak1 / 8 "PT
Luftinntakstrykk25 til 125 psi
SmøringstypeOlje
MaterialeAluminium, messingstål, gjennomsiktig polymer
MonteringstypeNEMA boks
Antall matinger4
OperasjonLuftdrevet
Produksjon0 til 0.012 cu. in./cycle/feed
Generell dybde6.38 "
Total høyde18 "
Samlet bredde9"
Pumpeforhold9:0
Reservoarkapasitet1 kvt.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)28.19
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Utgangstrykk (300 psi)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
LUBE PMP360-08 oljesmøresystem 8 fôr 1/2 gallon | AB3JBD 1TMU1 PMP360-08NEMA-panelet4.75 "12.75 "10.88 "45 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE PMP540-04 oljesmøresystem 4 fôr 1 kvart
36 433 NOK / enhet