LUBE PMP360-08 oljesmøresystem 8 fôr 1/2 gallon | AB3JBD 1TMU1

LUBE PMP360-08 oljesmøringssystem 8 fôr 1/2 gallon

På lager
Vare: AB3JBD Modell: PMP360-08Kryssreferanse: 1TMU1

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsmåling smøresystem
Luftinntak1 / 8 "PT
Luftinntakstrykk25 til 125 psi
SmøringstypeOlje
MaterialeAluminium, messingstål, gjennomsiktig polymer
MonteringstypeNEMA-panelet
Antall matinger8
OperasjonLuftdrevet
Produksjon0 til 0.012 cu. in./cycle/feed
Generell dybde4.75 "
Total høyde12.75 "
Samlet bredde10.88 "
Pumpeforhold9:0
Reservoarkapasitet1/2 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.995
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Maks. Utgangstrykk (300 psi)

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypeGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
LUBE PMP540-04 oljesmøresystem 4 fôr 1 kvart | AB3JBE 1TMU2 PMP540-04NEMA boks6.38 "18 "9"36 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE PMP360-08 oljesmøringssystem 8 fôr 1/2 gallon
45 280 NOK / enhet