Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE PMP100-01 Luftpresisjonsmålerpumpe Enkel mating | AB3JAQ 1TMR7

LUBE PMP100-01 Luftpresisjonsmålerpumpe Enkel mating

På lager
Vare: AB3JAQ Modell: PMP100-01Kryssreferanse: 1TMR7
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
4 167 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonsmåling smørepumpe
Luftinntak1 / 8 "PT
Luftinntakstrykk25 til 125 psi
SmøringstypeFett eller olje
MaterialeAluminium, messing, stål, akryl, buna / viton tetninger
Antall matinger1
OperasjonLuftdrevet
Produksjon0 til 0.012 cu. in./cycle/feed
Generell dybde1"
Total høyde4.05 "
Samlet bredde1.5 "
Pumpeforhold9:0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8413600090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Intervalltid mellom sykluser (0.03 min.)
    • Maks. Utgangstrykk (250 psi)

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddePris
LUBE PMP100-02 Luftpresisjonsmålerpumpe Dobbel mating | AB3JAR 1TMR8 PMP100-022.5 "8 942 NOK
LUBE PMP100-04 Luftpresisjonsmålerpumpe firemater | AB3JAT 1TMR9 PMP100-044.5 "17 411 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE PMP100-01 Luftpresisjonsmålerpumpe Enkel mating
4 167 NOK / enhet