Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUBE 201468 Koppfett 3 1/2 Oz | AB3LHY 1U885

LUBE 201468 Koppfett 3 1/2 Oz

På lager
Vare: AB3LHY Modell: 201468Kryssreferanse: 1U885

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 140 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakkopp
Kapasitet3-1 / 2 oz.
FARGERød
Samlet Dia.2-1 / 2 "
Shank3 / 8-18
typenSmør smøremiddel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8479909496
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Filled Height (In.) (6-7 / 32)
    • Fettapplikator (enkeltpunkt, fjærbelastet)
    • Ventilhastighet (100-250)
    • Egenskaper: Langsom mating for høye omgivelsestemperaturer, nære eller tettsittende lagre og intermitterende operasjoner.

Produktvarianter

ProduktModellFARGEPris
LUBE 201469 Koppfett 3 1/2 Oz | AB3LHZ 1U889 201469Grønn3 356 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUBE 201468 Koppfett 3 1/2 Oz
3 140 NOK / enhet