Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY DD-5B universalskjøt, boret, type DD, 7/16 tommers boring | AA9GAF 1CYV6

LOVEJOY DD-5B universalskjøt, boret, type DD, 7/16 tommers boring

På lager
Vare: AA9GAF Modell: DD-5BKryssreferanse: 1CYV6
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
3 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Size11 / 16 "
BoringstypeBored
AnleggStål
utformingFest og blokker
GrooveStandard oppbevaring av støvel
LeddtypeDD Type
KeywayUten Keyway
MaterialeStål
Utenfor Dia.7 / 8 "
Total lengde6"
SetsskrueIkke inkludert
Standardboring7 / 16 "
Statisk bruddmoment1176 tommer
Statisk brytningsmoment (in.-Lb.)1176
System for målingImperial
typenKjedelig DD
Brukes forApplikasjoner med vinkler opptil 25 grader og hastigheter opp til 1750 RPM

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8483604080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.Total lengdePris
LOVEJOY DD-2B universalskjøt, boret, type DD, 1/4 tommers boring | AA9GAC 1CYV3 DD-2B3 / 8 "1 / 2 "4"6 840 NOK
LOVEJOY DD-3B Universalledd, boret, Type DD, 5/16 tommers boring | AA9GAD 1CYV4 DD-3B1 / 2 "5 / 8 "4.5 "2 469 NOK
LOVEJOY DD-6B universalskjøt, boret, type DD, 1/2 tomme boring | AA9GAG 1CYV7 DD-6B3 / 4 "1"6.75 "3 352 NOK
LOVEJOY DD-7B Universalledd, boret, Type DD, 9/16 tommers boring | AA9GAH 1CYV8 DD-7B7 / 8 "1.125 "7"4 018 NOK
LOVEJOY DD-8B universalskjøt, boret, type DD, 5/8 tommers boring | AA9GAJ 1CYV9 DD-8B1"1.25 "7.5 "4 430 NOK
LOVEJOY DD-10B universalskjøt, boret, type DD, 3/4 tommers boring | AA9GAK 1CYX1 DD-10B1 1 / 4 "1.5 "8.5 "5 100 NOK
LOVEJOY DD-12B universalskjøt, boret, type DD, 1 tommers boring | AA9GAM 1CYX3 DD-12B1 1 / 2 "2"10.875 "8 862 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY DD-5B universalskjøt, boret, type DD, 7/16 tommers boring
3 042 NOK / enhet