Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY ADB6 1/2x5/8 Coupling Double Beam, 1/2 x 5/8 In Bore | AA9FVK 1CYE2 / 76849

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 kobling dobbel bjelke, 1/2 x 5/8 i boring

På lager
Vare: AA9FVK Model: ADB6 1/2x5/8Kryssreferanse: 1CYE2 / 76849
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
1 527 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Aksial feiljustering+/- 0.010 "
Bore A1 / 2 "x 5 / 8"
Bore B1 / 2 "x 5 / 8"
Bore Dia.1/2 x 5/8 "
BoringstypeBored
KoblingsstørrelseADB6
KoblingstypeDobbeltstrålekobling
FinishAnodisert
Nav Dia.1.252 "
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring16mm
MaterialeAluminum
Maks. Vinkeljustering7 grader
Maks. Aksial feiljustering (inn.)+/-. 010
Maks. Kjede19mm
Maks. Kjede19.00 mm
Maks. Driftstemperatur200 grader F
Maks. Parallell feiljustering (inn.)0.02
Maks. RPM10,000
Maks. Hastighet10,000 rpm
Maks. Temp. Rekkevidde (F)200
Min. Kjede10mm
Nominelt dreiemoment38 tommer
Utenfor Dia.1.252 "
Total lengde57.2mm
Parallell feiljustering0.02 "
SkruestørrelseM4
SkruetypeKlemskrue
StørrelseADB6
StilDobbeltbjelkeklemme
System for målingImperial
moment~~POS=TRUNC38 kg. Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode8483908040
OpprinnelseslandHU

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY ADB6 1 / 2x5 / 8 kobling dobbel bjelke, 1/2 x 5/8 i boring
1 527 NOK / enhet