Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514478393 In-Shear Spider, 5 tommers utvendig diameter, 8400 in-lbs dreiemoment, LS225 str.

På lager
Vare: AJ2XHD Modell: 68514478393
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
6 647 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 5
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEdderkopp i skjær
FARGEBlå
Kobling Nominelt dreiemoment4200 tommer
KoblingsstørrelseLS225
KoblingstypeKjeve i skjær
Kubikkcentimeter236.7344 Cu.In.
Dybde6.3 "
Dimensjon G1.94 "
Dimensjon HD4.25 "
Dimensjon W1.71 "
Høyde6.13 "
Lengde gjennom boring2.18 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede2.625 "
Maks. Hastighet3900 rpm
Maks. Moment8400 tommer
Min. Kjede0.750 "
Antall stykker2
Utenfor Dia.5"
Total lengde6.3 "
RingmaterialeRustfritt stål
Speed3900 rpm
Edderkopp utvendig diameter5"
Edderkopptykkelse (dimensjon W)1.71 "
EdderkopptypeLS
StilPakk
Tråd Dia.1/2 "-13
Trådstørrelse1 / 2-13
Tråder per tomme1/2 "-13
moment~~POS=TRUNC4200 kg. Kg
Volum236.7344 cu. i.
Bredde6.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514478393 In-Shear Spider, 5 tommers utvendig diameter, 8400 in-lbs dreiemoment, LS225 str.
6 647 NOK / enhet