Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514477014 Fleksibel akselkobling, 531 tommer Lbs dreiemoment, 2.598 tommer Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Treghet

På lager
Vare: CM7YTF Modell: 68514477014
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
5 341 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBevegelseskontrollkobling
Vinkelfeil1 grader
Aksial feiljustering0.0160 "
BelgmaterialeRustfritt stål
Bore A5 / 8 "x 7 / 8"
Bore B5 / 8 "x 7 / 8"
BoringstypeBored
KlemmeskruestørrelseM8
KoblingsstørrelseBWLC78
KoblingstypeBelgkobling
Koblingsvekt (lb)21.16 oz.
NavmaterialeAluminum
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring0.768 "
Maks. Kjede1.378 "
Maks. Driftstemperatur212 grader F
Maks. Hastighet8600 RPM
Min. Kjede0.551 "
Treghetsmoment1.7090 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment531 tommer
Utenfor Dia.2.598 "
Total lengde3.071 "
Parallell feiljustering0.004 "
SerienBWLC-serien
StilKlemme
System for målingImperial
Vridningsstivhet646050 in.-lbs./rad
Volum20.72803 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.594

Produktvarianter

ProduktModellSakKoblingstypeVinkelfeilAksial feiljusteringDimensjon HDLengde gjennom boringMaks. KjedeMaks. HastighetPris
LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4 kobling, belg, boring, 1/2 tommer x 3/4 tommer | AA9FWC 1CYF9 BWLC63 1/2x3/4BevegelseskontrollkoblingBellow Style-+/- 0.020 "-12mm25mm12,700 rpm964NOK
LOVEJOY 68514476960 Belgakselkobling, utvendig diameter 1.722 tommer, lengde 2.48 tommer, aluminium | AM4TRQ 76960 68514476960Bevegelseskontrollkobling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM3 966 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.2600 tommer OD, 1.6140 tommers lengde | AN9BCH 76961 68514476961Bevegelseskontrollkobling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM3 966 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.5750 tommer OD, 1.8500 tommers lengde | AN9BCK 76982 68514476982Fleksibel akselkobling-1.5 grader0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM3 966 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.7720 tommer OD, 2.4800 tommers lengde | AN9BCL 76973 68514476973Bevegelseskontrollkobling-1 grader0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM5 377 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476974 Clamp-On belgakselkobling, aluminium, 1.7720 tommer OD, 2.4800 tommer lengde | AN9BCN 76974 68514476974Bevegelseskontrollkobling-1 grader0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM7 406 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514476959 Fleksibel akselkobling, 159 tommer Lbs dreiemoment, 1.772 tommer Dia., 0.2730 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YQV 68514476959BevegelseskontrollkoblingBelgkobling1.50 grader0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514477014 Fleksibel akselkobling, 531 tommer Lbs dreiemoment, 2.598 tommer Dia., 1.7090 Lbs Inch Sq. Treghet
5 341 NOK / enhet