Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514470013 SS Type Hub SS095, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9UGT 70013

LOVEJOY 68514470013 SS Type Hub SS095, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor

På lager
Vare: AC9UGT Modell: 68514470013Kryss Ref: 70013
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
1 636 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSS Type Hub
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseSS095
KoblingstypeSS
Dimensjon G0.52 "
Navlengde1.52 "
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3 / 16 "x 3 / 32"
Keyway størrelse3 / 16 "x 3 / 32"
Sporbredde3 / 16 "x 3 / 32"
Lengde gjennom boring1"
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede1"
Min. Kjede0.25 "
Utenfor Dia.2.11 "
System for målingImperial
Tråd5 / 16-18
Tråd Dia.5/16 "-18
Tråder per tomme5/16 "-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode8483908040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeNavlengdeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514470007 SS Type Hub SS075, 1/2 tommers borestørrelse, 1/8 x 1/16 tommers nøkkelspor | AC9UFY 70007 68514470007SS0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Rustfritt stål1.32 "SS1 319 NOK
LOVEJOY 68514470008 SS Type Hub SS075, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9UFZ 70008 68514470008SS0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Rustfritt stål1.32 "SS1 319 NOK
LOVEJOY 68514470009 SS Type Hub SS075, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9UGA 70009 68514470009SS0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.36 "Rustfritt stål1.32 "SS1 319 NOK
LOVEJOY 68514470011 SS Type Hub SS095, 1/2 tommers borestørrelse, 1/8 x 1/16 tommers nøkkelspor | AC9UGB 70011 68514470011SS0951 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.36 "Rustfritt stål1.34 "SS1 636 NOK
LOVEJOY 68514470012 SS Type Hub SS095, 5/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9UGC 70012 68514470012SS0955 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.11 "Rustfritt stål1.52 "SS1 636 NOK
LOVEJOY 68514470014 SS Type Hub SS095, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AC9UGU 70014 68514470014SS0957 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1"2.54 "Rustfritt stål1.52 "SS1 636 NOK
LOVEJOY 68514470015 SS Type Hub SS095, 1 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelspor | AC9UGV 70015 68514470015SS0951"1 / 4 "x 1 / 8"1"2.11 "Rustfritt stål1.52 "SS1 612 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514470013 SS Type Hub SS095, 3/4 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor
1 636 NOK / enhet