LOVEJOY 68514465644 Hub, 4.720 tommers diameter, 6.300 tommers lengde, 0.870 tommers tykkelse

Vare: CM7YMC Modell: 68514465644
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHub i CJ -serien
Vinkelforskyvning1.10 grader
Bore Size1 5 / 8 "
BoringstypeBored
FARGEGrå
KoplingKjeve
KoblingsstørrelseCJ55
KoblingstypeCJ
Dimensjon G1.180 "
Dimensjon HD3.860 "
Dimensjon U2.050 "
Avstand mellom edderkopp og navflate (dimensjon CL)0.160 "
NavstilA
Keywaymed Keyway
Keyway dybde3 / 8 "x 3 / 16"
Sporbredde3 / 8 "x 3 / 16"
Lengde gjennom boring2.560 "
MaterialeCast Iron
Maks. Aksial forskyvning0.8700 "
Maks. Kjede2.170 "
Maks. Radial forskyvning0.0140 "
Maks. Hastighet4750 rpm
Maks. Moment7250 tommer
Min. Kjede0.470 "
Nominelt dreiemoment3625 tommer
Normalt temperaturområde-40 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.4.720 "
Samlet koblingslengde6.300 "
Skrue Gjenge Dia.3/8 "-16
Gjenge per tomme3/8 "-16
Angi plassering av skruestilkobling0.790 "
Edderkopp innvendig diameter2.360 "
Edderkopp utvendig diameter4.720 "
Edderkopptykkelse (dimensjon W)0.870 "
System for målingImperial
Temp. Område-50 grader. til 248 grader. F
Volum38.14298 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.5955

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseNavstilUtenfor Dia.Samlet koblingslengdeNavmaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514465858 Kjevekoblingsnav, CJ 42 størrelse, 1-1/8 tomme borestørrelse, 1/4 x 1/8 tomme nøkkelspor | AJ2XNM 68514465858CJ421 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"A3.74 "4.96 "-CJ1 746 NOK
LOVEJOY 68514465835 Kjevekoblingsnav, CJ 75 størrelse, 2-1/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor | AJ2XNN 68514465835CJ752 1 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"A6.3 "8.27 "-CJ5 258 NOK
LOVEJOY 68514466034 Kjevekoblingsnav, CJ 75 størrelse, 2-7/8 tommers borestørrelse, 3/4 x 3/8 tommers nøkkelspor | AJ2XNX 68514466034CJ752 7 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"A6.3 "8.27 "-CJ5 258 NOK
LOVEJOY 68514464124 Kjevekoblingsnav, CJ 55/70 koblingsstørrelse, 5/8 tommers nøkkelspor | AJ2XNY 68514464124CJ552 3 / 8 "5 / 8 "x 5 / 16"B4.72 "6.3 "-CJ2 613 NOK
LOVEJOY 68514464116 Jaw Coupling Hub, CJ 42/55 Coupling Størrelse | AL9VKV 64116 / CJ 42B X 1-1/2 68514464116CJ421 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"B3.74 "4.96 "-CJ1 746 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514464117 Kjevekoblingsnav, buet kjeve, 1.875 tommers borestørrelse, ferdig med kilespor, aluminium | AL9VKW 64117 / CJ42/55 X 1.875 HUB 68514464117CJ421 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"B3.74 "4.96 "-CJ1 636 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514466879 Kjevekoblingsnav, buet kjeve, 1.250 tommers borestørrelse, ferdig med kilespor, aluminium | AL9XXR 66879 / CJ42/55 X 1.250 5/16 KWY 68514466879CJ421 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"A3.74 "4.96 "-CJ1 618 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514465644 Hub, 4.720 tommers diameter, 6.300 tommers lengde, 0.870 tommers tykkelse