LOVEJOY 68514458044 Skruestilnav, 4.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Treghet

Vare: CM7YGY Modell: 68514458044

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruestilnav
Vinkelfeil2 grader
Bore Size5mm
BoringstypeBored
FARGESvart
KoblingsstørrelseMSF16
KoblingstypeMinimyk, tredelt design med ermeinnlegg
Koblingsvekt (lb)22 g
NavmaterialeZinc Alloy
KeywayUten Keyway
Lengde gjennom boring8mm
Maks. Kjede8mm
Maks. Hastighet2400 rpm
Min. Kjede3mm
Treghetsmoment0.0030 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment4.40 tommer
Normalt temperaturområde140 grader F
Utenfor Dia.16mm
Total lengde27mm
Parallell feiljustering0.010 "
SerienLeger Uten Grenser-serien
Sett skruestørrelseM3
StilSett skruen
System for målingMetric
Vridningsstivhet27 in.-lbs./rad
Volum0.42190 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringSamlet koblingslengdeNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 68514458055 Nav med settskrue, størrelse 20, 10 mm boring, sink | AL9MEB 58055 / MSF20 X 10MM 68514458055MSF2010mmIngen nøkkelbane-34mm8.9 tommer372NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458065 Nav, med settskrue, boring 12 mm, sink | AM7AUZ 58065 / MSF25 X 12MM 68514458065MSF2512mmIngen nøkkelbane-41mm13.3 tommer383NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458045 Nav, med settskrue, boring 6 mm, sink | AN3TFF 58045 / MSF16 X 6MM 68514458045MSF166mmIngen nøkkelbane8mm27mm4.4 tommer357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458073 Koblingsnav, Koblingsstørrelse MSF32, 12 mm størrelse, uten nøkkelspor | AN9BEY 58073 / MSF32 HUB 12MM N/KW 68514458073MSF3212mmIngen nøkkelbane14mm48mm26.6 tommer427NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458070 Koblingsnav, Koblingsstørrelse MSF32, 8 mm størrelse, uten nøkkelspor | AN9BEZ 58070 / MSF32 HUB 8MM N/KW 68514458070MSF328mmIngen nøkkelbane14mm48mm26.6 tommer427NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458042 Skruestilnav, 4.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGW 68514458042MSF163mm-8mm-4.40 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514458043 Skruestilnav, 4.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGX 68514458043MSF164mm-8mm-4.40 tommer-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514458044 Skruestilnav, 4.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Treghet