LOVEJOY 68514458070 Koblingsnav, Koblingsstørrelse MSF32, 8 mm størrelse, uten nøkkelspor | AN9BEZ 58070 / MSF32 HUB 8MM N/KW

LOVEJOY 68514458070 Koblingsnav, koblingsstørrelse MSF32, 8 mm størrelse, uten kilespor

Vare: AN9BEZ Modell: 68514458070Kryss Ref: 58070 / MSF32 HUB 8MM N/KW
427NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkruestilnav
Vinkelfeil2 grader
Bore Size8mm
BoringstypeBored
FARGESvart
KoblingsstørrelseMSF32
KoblingstypeLeger Uten Grenser
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring14mm
MaterialeZinc Alloy
Maks. Kjede14mm
Maks. Hastighet1200 rpm
Min. Kjede8mm
Treghetsmoment0.092 lbs.in.Sq.
Treghetsmoment WR20.092 lbs.in.sq.
Nominelt dreiemoment26.6 tommer
Normalt temperaturområde140 grader F
Utenfor Dia.32mm
Samlet koblingslengde48mm
Parallell feiljustering0.01 "
Sett skruestørrelseM4
StilSett skruen
System for målingMetric
Vridningsstivhet266 in.-lbs./rad

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringSamlet koblingslengdeNominelt dreiemomentPris
LOVEJOY 68514458055 Nav med settskrue, størrelse 20, 10 mm boring, sink | AL9MEB 58055 / MSF20 X 10MM 68514458055MSF2010mmIngen nøkkelbane-34mm8.9 tommer372NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458065 Nav, med settskrue, boring 12 mm, sink | AM7AUZ 58065 / MSF25 X 12MM 68514458065MSF2512mmIngen nøkkelbane-41mm13.3 tommer383NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458045 Nav, med settskrue, boring 6 mm, sink | AN3TFF 58045 / MSF16 X 6MM 68514458045MSF166mmIngen nøkkelbane8mm27mm4.4 tommer357NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458073 Koblingsnav, Koblingsstørrelse MSF32, 12 mm størrelse, uten nøkkelspor | AN9BEY 58073 / MSF32 HUB 12MM N/KW 68514458073MSF3212mmIngen nøkkelbane14mm48mm26.6 tommer427NOK
RFQ
LOVEJOY 68514458042 Skruestilnav, 4.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGW 68514458042MSF163mm-8mm-4.40 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514458043 Skruestilnav, 4.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGX 68514458043MSF164mm-8mm-4.40 tommer-
RFQ
LOVEJOY 68514458044 Skruestilnav, 4.40 tommer Lbs dreiemoment, 0.63 tommer Dia., 0.0030 Lbs Inch Sq. Treghet | CM7YGY 68514458044MSF165mm-8mm-4.40 tommer-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514458070 Koblingsnav, koblingsstørrelse MSF32, 8 mm størrelse, uten kilespor
427NOK / enhet