LOVEJOY 68514456234 Jaw Coupling Hub, L276 Coupling Size, 55 mm Bore Size, 4.700 Inch Hub Length | CF3JJE

LOVEJOY 68514456234 Kjevekoblingsnav, L276 koblingsstørrelse, 55 mm borestørrelse, 4.700 tommers navlengde

Vare: CF3JJE Modell: 68514456234
3 571 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
Bore Size55mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL276
KoblingstypeL
Dimensjon G40.13mm
Dimensjon SL39.62mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 100 RPM7.5hp
HP -vurdering @ 1200 RPM90hp
HP -vurdering @ 1800 RPM135hp
Navlengde119.38mm
Navstil2
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring79.25mm
MaterialeCast Iron
Maks. Kjede73mm
Maks. Hastighet1800 rpm
Min. Kjede22mm
Nominelt dreiemoment532.84 Nm
Antall kjever3
Utenfor Dia.156.97mm
Total lengde198.63mm
Nominell HP ved 1,200 o / min90 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min135 hk
Nominell HP ved 100 o / min7.5 hk
System for målingMetric

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeNavlengdeNominelt dreiemomentKoblingstypePris
LOVEJOY 68514441460 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 8 mm borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | AJ2WZC 68514441460L0508mmIngen nøkkelbane15.75mmSintret jern27.94mm2.97 NmL127NOK
LOVEJOY 68514451995 Kjevekoblingsnav, L190 koblingsstørrelse, 48 mm borestørrelse, 2.940 tommers navlengde | AJ2WZE 68514451995L19048mmIngen nøkkelbane49.28mmSintret jern74.68mm195.24 NmL1 388 NOK
LOVEJOY 68514445872 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 6 mm borestørrelse, 0.550 tommer navlengde | AJ2WZF 68514445872L0356mmIngen nøkkelbane6.86mmSintret jern13.97mm0.4 NmL127NOK
LOVEJOY 68514456180 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 35 mm borestørrelse, 2.75 tommers navlengde | AJ2XFH 68514456180L15035mmIngen nøkkelbane44.45mmSintret jern69.85mm140.1 NmL888NOK
LOVEJOY 68514410215 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 7 mm borestørrelse, 1.100 tommers navlengde | AJ2XFV 68514410215L0507mmIngen nøkkelbane15.75mmSintret jern27.94mm2.97 NmL60NOK
LOVEJOY 68514447419 Kjevekoblingsnav, L035 koblingsstørrelse, 5 mm borestørrelse, 0.550 tommers navlengde | AJ2XFW 68514447419L0355mmIngen nøkkelbane6.86mmSintret jern13.97mm0.4 NmL127NOK
LOVEJOY 68514441461 Kjevekoblingsnav, L090 koblingsstørrelse, 14 mm borestørrelse, 1.32 tommers navlengde | AJ2XGB 68514441461L09014mmIngen nøkkelbane20.83mmSintret jern33.53mm16.27 NmL169NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514456234 Kjevekoblingsnav, L276 koblingsstørrelse, 55 mm borestørrelse, 4.700 tommers navlengde
3 571 NOK / enhet