LOVEJOY 68514445412 Jaw Coupling LC150, 5/8 Inch Without Keyway | AM9GJZ 45412

LOVEJOY 68514445412 Kjevekobling LC150, 5/8 tommer uten kilespor

Vare: AM9GJZ Modell: 68514445412Kryss Ref: 45412
1 115 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLC Type Nav
# av kjever3
Bore Size5 / 8 "
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseLC150
KoblingstypeLC
Dimensjon CD4.41 "
Dimensjon G1"
Dimensjon SL0.75 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 1200 RPM24hp
HP -vurdering @ 1800 RPM35hp
HP -vurdering @ 3600 RPM72 hk
Navlengde2.75 "
Navstil1
KeywayUten Keyway
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
Lengde gjennom boring1.75 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede1.88 "
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede0.625 "
Treghetsmoment (Solid) WR211.477 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment1240 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.3.75 "
Total lengde4.5 "
Nominell HP ved 1,200 o / min24 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min35 hk
Nominell HP ved 1000 o / min2 kW
System for målingImperial
Tråd3 / 8-16
Tråd Dia.3/8 "-16
Tråder per tomme3/8 "-16

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514445412 Kjevekobling LC150, 5/8 tommer uten kilespor
1 115 NOK / enhet