Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOVEJOY 68514445102 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 45 mm boring, 95.25 mm OD | AA9FUK 45102

LOVEJOY 68514445102 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 45 mm boring, 95.25 mm OD

På lager
Vare: AA9FUK Modell: 68514445102Kryss Ref: 45102

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
1 379 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakL Type nav
# av kjever3
AldersgruppeVoksen
Bore Size45mm
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseL150
KoblingstypeL
Dimensjon G25.4mm
Dimensjon SL19.05mm
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
KjønnUnisex
HP -vurdering @ 100 RPM2hp
HP -vurdering @ 1200 RPM24hp
HP -vurdering @ 1800 RPM35hp
HP -vurdering @ 3600 RPM72 hk
Navlengde69.85mm
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde14 3.8 mm x mm
Keyway størrelse14 3.8 mm x mm
Sporbredde14 3.8 mm x mm
Lengde gjennom boring44.45mm
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede48mm
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede16mm
Nominelt dreiemoment140 Nm
Antall kjever3
Utenfor Dia.95.25mm
Total lengde114.3mm
Nominell HP ved 1,200 o / min24 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min35 hk
Nominell HP ved 100 o / min2 hk
System for målingMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.602
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8483908040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Lovejoy 68514445102 kjevekoblingsnav brukes i industrielle maskiner og utstyr, i applikasjoner på tvers av produksjon, transportsystemer og pumper. Dette koplingsnavet forbinder to aksler, noe som letter overføringen av dreiemoment og bevegelse mellom dem for effektivt å tilpasse seg vinkel- og aksialfeiljustering, og reduserer stress på aksler og tilkoblede komponenter.

Egenskaper:

  • Dette Lovejoy L150-koblingsnavet er utstyrt med et kilespor for presis justering og en boring i rustfritt stål, som forbedrer korrosjonsmotstanden og lang levetid.
  • Den har videre kilesporfinish og rustfritt stålfinish, noe som sikrer en jevn og presis passform.
  • Dette Lovejoy L150 koblingsnavet har jernkonstruksjon for høy styrke og strukturell stivhet.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvordan beregner du størrelsen på Lovejoy L150-koblinger?

A.

  • Skaff den nødvendige faktoren fra tjenestefaktortabellene
  • Bestem bruken kW per 100 RPM: kW per 100 RPM = Motor kW x 100 x servicefaktor / kobling RPM.
  • Finn en rangering som er lik eller større enn kW/100 RPM fra vurderingstabellene.
  • Legg merke til koblingsstørrelsen fra venstre kolonne.

Q. Hva er den maksimale driftshastigheten til Lovejoy 68514445102 kjevekoblingsnav?

A. Den kan operere med hastigheter opp til 5000 RPM.

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris
LOVEJOY 68514441313 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 9 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL77NOK
LOVEJOY 68514441450 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 1.4 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL78NOK
LOVEJOY 68514441315 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 12 mm boring, 27.43 mm OD | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 1.8 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL77NOK
LOVEJOY 68514441316 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 14 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL95NOK
LOVEJOY 68514441451 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 15 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL100NOK
LOVEJOY 68514456176 Kjevekoblingsnav, L050 koblingsstørrelse, 16 mm borestørrelse, 1.08 tommer OD | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 2.3 mm x mm15.75mm27.43mm27.94mmSintret jernL77NOK
LOVEJOY 68514449870 Kjevekoblingsnav, L070 koblingsstørrelse, 10 mm borestørrelse, 1.36 tommer OD | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 1.4 mm x mm19.05mm34.54mm31.24mmSintret jernL118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514445102 Kjevekoblingsnav, L150 koblingsstørrelse, 45 mm boring, 95.25 mm OD
1 379 NOK / enhet