LOVEJOY 68514439052 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 1-7/8 tommers boring, duktilt jern | AK4ADG 39052 / 50 DLT HUB 1-7/8

LOVEJOY 68514439052 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 1-7/8 tomme boring, duktilt jern

Vare: AK4ADG Modell: 68514439052Kryssref: 39052 / 50 DLT HUB 1-7/8
3 224 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 10
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelta Hub
Bore Size1-7 / 8 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEmetallic
KoblingstypeFlex-Link
Dimensjon BC3.08 "
Dimensjon HD3.56 "
Dimensjon P1.998 til 2 "
Dimensjon Q0.09 "
Dimensjon TH (aksial hette / skrukran)5 / 16-18 x 0.75
HP -vurdering @ 100 RPM3hp
HP -vurdering @ 1150 RPM34hp
HP -vurdering @ 1750 RPM52.4hp
NavstilDelta
Keyway størrelse1 / 2 "x 1 / 4"
Lengde gjennom boring1.68 "
MaterialeDuktilt jern
Maks. Kjede1.875 "
Maks. Kontinuerlig dreiemoment1900 kg. Kg
Min. Kjede0.438 "
Topp overbelastningsmoment2850 kg. Kg
Vurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)105 hk
Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)26.2 hk
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)1 / 4-20
Størrelse50

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeKeyway størrelseMaterialeLengde gjennom boringDimensjon BCDimensjon HDDimensjon PDimensjon QPris
LOVEJOY 68514439002 Deltaflex Delta-nav med nøkkelspor, traingular, boring 5/8 tommer | AK3MVT 39002 / 40 DLT HUB 5/8 685144390025 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Duktilt jern1.34 "2.12 "2.56 "1.498 til 1.5 "0.09 "2 216 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514439004 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 7/8 tommers boring, duktilt jern | AK4ALC 39004 / 40 DLT HUB 7/8 685144390047 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"Duktilt jern1.34 "2.12 "2.56 "1.498 til 1.5 "0.09 "2 216 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514439006 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 1-1/8 tommers boring, duktilt jern | AK4AMH 39006 / 40 DHT HUB 1-1/8 685144390061-1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"Duktilt jern1.34 "2.12 "2.56 "1.498 til 1.5 "0.09 "2 216 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514439101 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 2 tommers boring, duktilt jern | AK8ZTF 39101 / 60 DLT HUB 2 685144391012"1 / 2 "x 1 / 4"Duktilt jern2.03 "3.88 "4.5 "2.623 til 2.625 "0.12 "4 533 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514439008 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 1.375 tommers boring, duktilt jern | AL2LXU 39008 / 40 DLT HUB 1-3/8 685144390081-3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"Duktilt jern1.34 "2.12 "2.56 "1.498 til 1.5 "0.09 "2 216 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514439097 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 1.5 tommers boring, duktilt jern | AL2PYD 39097 / 60 DLT HUB 1-1/2 685144390971-1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"Duktilt jern2.03 "3.88 "4.5 "2.623 til 2.625 "0.12 "4 533 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514439007 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 1-1/4 tommers boring, duktilt jern | AL3AHQ 39007 / 40 DLT HUB 1-1/4 685144390071-1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"Duktilt jern1.34 "2.12 "2.56 "1.498 til 1.5 "0.09 "2 216 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514439052 Koblingsnav, trekantet, med kilespor, 1-7/8 tomme boring, duktilt jern
3 224 NOK / enhet