APPROVED VENDOR Foring, messing


filtre
Body Material: Messing , Klasse: 125 , Samsvar: NSF61 og AB1953 , Tilkoblingstype: FNPT x MNPT , Maks. Press: 125 psi , Temp. Område: -20 grader til 400 grader F
StilModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
22UL41
1 "x 1/4"1 "x 1/4"148NOK
A
22UL42
1 "x 3/8"1 "x 3/8"139NOK
A
22UL43
1-1/2" x 3/4"1-1/2" x 3/4"301NOK
A
22UL37
1 / 2 "x 1 / 8"1 / 2 "x 1 / 8"51NOK
A
22UL34
1 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"42NOK
A
22UL45
2 "x 1"2 "x 1"444NOK
A
22UL44
2 "x 3/4"2 "x 3/4"437NOK
A
22UL39
3 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"93NOK
A
22UL40
3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"69NOK
A
22UL36
3 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"40NOK
A
22UL35
3 / 8 "x 1 / 8"3 / 8 "x 1 / 8"40NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?