Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 22UL35 Bøssing 3/8 x 1/8 tommers messing | AB7EZF

APPROVED VENDOR 22UL35 Bøssing 3/8 x 1/8 tommer messing

På lager
Vare: AB7EZF Modell: 22UL35
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBushing
Body MaterialMessing
SamsvarNSF61 og AB1953
TilkoblingstypeFNPT x MNPT
Maks. Press125 psi
Utenfor Dia.3 / 8 "x 1 / 8"
Rørstørrelse3 / 8 "x 1 / 8"
Temp. Område-20 grader til 400 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.78
HS kode7412200035
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.RørstørrelsePris
GODKJENT SELGER 22UL34 Foring 1/4 x 1/8 tommers messing | AB7EZE 22UL341 / 4 "x 1 / 8"1 / 4 "x 1 / 8"42NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL36 Bøssing 3/8 x 1/4 tommers messing | AB7EZG 22UL363 / 8 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 4"40NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL37 Bøssing 1/2 x 1/8 tommers messing | AB7EZH 22UL371 / 2 "x 1 / 8"1 / 2 "x 1 / 8"51NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL39 Bøssing 3/4 x 1/4 tommers messing | AB7EZK 22UL393 / 4 "x 1 / 4"3 / 4 "x 1 / 4"93NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL40 Bøssing 3/4 x 3/8 tommers messing | AB7EZL 22UL403 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "x 3 / 8"69NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL41 Bøssing 1 x 1/4 tommers messing | AB7EZM 22UL411 "x 1/4"1 "x 1/4"148NOK
GODKJENT LEVERANDØR 22UL42 Bøssing 1 x 3/8 tommer messing | AB7EZN 22UL421 "x 3/8"1 "x 3/8"139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 22UL35 Bøssing 3/8 x 1/8 tommer messing
40NOK / enhet