LOVEJOY 68514424582 Universalledd, 3 tommer diameter, 9.060 tommer lengde, 65400 tommer Lbs bruddmoment

På lager
Vare: CM7YEQ Modell: 68514424582

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 996 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde2.750 "
BoringstypeUbannet
FARGEmetallic
LeddtypeHD-type
KeywayIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)4.53 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede2.00 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-30 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.3.000 "
Total lengde9.060 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseHD14
Statisk bruddmoment65400 tommer
System for målingImperial
Volum81.54000 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.8175

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.Total lengdeStatisk bruddmomentHovedstifthøyde (dimensjon E)MaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514424333 Universalledd, lengde 7 tommer, stål | AK3WZC 24333 / HD13 UJNT SOLID 685144243331 3 / 4 "2.5 "7"33120 tommer3.5 "Stål-6 619 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417400 Universalledd, lengde 3.75 tommer, stål | AK3WZM 17400 / HD8 UJNTSOLID 685144174001"1.25 "3.75 "5220 tommer1.88 "Stål-1 633 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417381 Universalledd, lengde 3.38 tommer, stål | AK3WZQ 17381 / HD6 UJNT SOLID 685144173813 / 4 "1"3.38 "1560 tommer1.68 "Stål-1 167 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417359 Universalledd, lengde 2.68 tommer, stål | AK3XAU 17359 / HD4 UJNT SOLID 68514417359NA0.75 "2.68 "768 tommer1.34 "Stål-892NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417418 Universalledd, lengde 4.25 tommer, stål | AL2PXZ 17418 / HD10 UJNT SOLID 685144174181 1 / 4 "1.5 "4.25 "7920 tommer2.12 "Stål-1 899 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417435 Universalledd, lengde 5.44 tommer, stål | AM7FAA 17435 / HD12 UJNT SOLID 685144174351 1 / 2 "2"5.44 "15600 tommer2.72 "Stål-3 183 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514424933 Universalledd, lengde 2 tommer, stål | AM7XQL 24933 / HD2 UJNT SOLID 68514424933NA0.5 "2"378 tommer1"Stål-919NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514424582 Universalledd, 3 tommer diameter, 9.060 tommer lengde, 65400 tommer Lbs bruddmoment
9 996 NOK / enhet