LOVEJOY 68514420728 Fjærbelastet kileremskive, boring 5/8 tommer, lengde 3.56 tommer | AK7HQB 20728 / 11407 X 5/8

LOVEJOY 68514420728 Fjærbelastet kileremskive, boring 5/8 tommer, lengde 3.56 tommer

Vare: AK7HQB Modell: 68514420728Cross Ref: 20728 /11407 X 5/8
8 020 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive

Egenskaper:

  • Lovejoy 68514420728 fjærbelastet drivremskive brukes til å endre rotasjonshastigheten til den drevne remskiven festet til utstyrsakselen.
  • Rotasjonshastigheten kan enten økes (fares opp) eller reduseres (forsinkes).
  • Den er kompatibel med et 1422V drevet belte.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvordan fungerer en trinse med variabel hastighet?

A. Drivsystemet har to trinser, en remskive med fast diameter på den drevne akselen og en trinse med variabel hastighet på drivakselen. Driverakselen er festet til en kraftkilde som motorer, mens den drevne akselen er festet til utstyret som krever en hastighetsendring. Disse remskivene kobles sammen ved hjelp av et belte for å overføre kraften fra føreren til den drevne.

Sp. Hva er overføringsforholdet i Lovejoy 68514420728 fjærbelastet drivremskive?

A. Lovejoy 68514420728 fjærbelastet drivremskive har et forhold på 2.6:1 for overføring av rotasjonshastigheter.

Spørsmål. Hva er ytelsesvurderingene til denne drivremskiven?

A. Lovejoy 68514420728 fjærbelastet drivremskive har en dreiemomentkapasitet på 27 in-lb og kan håndtere motoreffekter fra 0.3 til 0.5 hk ved 1150 rpm eller 0.5 til 0.75 hk ved 1750 rpm.

Produktvarianter

ProduktModellPris
LOVEJOY 68514420771 Fjærbelastet kileremskive, boring 7/8 tommer, lengde 5.38 tommer | AK7HLK 20771 / 11901 X 7/8 6851442077112 514 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514420802 Fjærbelastet kileremskive, boring 3/4 tommer, lengde 4.13 tommer | AK7HLR 20802 / 11902 X 3/4 6851442080212 929 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514420803 Fjærbelastet kileremskive, boring 7/8 tommer, lengde 5.38 tommer | AK7HLV 20803 / 11902 X 7/8 6851442080312 929 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514420805 Fjærbelastet kileremskive, boring 1 tommer, lengde 5.38 tommer | AK7HLY 20805 / 11902 X 1 6851442080512 929 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514420806 Fjærbelastet kileremskive, boring 1-1/8 tommer, lengde 5.38 tommer | AK7HMB 20806 / 11902 X 1-1/8 6851442080612 929 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514420828 Fjærbelastet kileremskive, boring 7/8 tommer, lengde 5.38 tommer | AK7HMD 20828 / 11903 X 7/8 6851442082815 349 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514420831 Fjærbelastet kileremskive, boring 1-1/8 tommer, lengde 5.38 tommer | AK7HMJ 20831 / 11903 X 1-1/8 6851442083115 349 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514420728 Fjærbelastet kileremskive, boring 5/8 tommer, lengde 3.56 tommer
8 020 NOK / enhet