LOVEJOY 68514417067 Universalledd, 3 tommer diameter, 18.120 tommer lengde, 65400 tommer Lbs bruddmoment

På lager
Vare: CM7YDT Modell: 68514417067

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 726 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalledd
Bore Dybde2.750 "
BoringstypeUbannet
FARGEmetallic
Dimensjon F (minimum)6.310 "
Dimensjon F (standard)9.060 "
LeddtypeDD-type
KeywayIngen nøkkelbane
Hovedstifthøyde (dimensjon E)4.53 "
MaterialeStål
Maks. Vinkelforskyvning25 grader F
Maks. Kjede2.00 "
Maks. Hastighet1750 rpm
Driftstemp. Område-20 grader. til 212 grader. F
Utenfor Dia.3.000 "
Total lengde18.120 "
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StørrelseDD14
Statisk bruddmoment65400 tommer
Std Bore1 1 / 2 "
System for målingImperial
Volum163.08000 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.635

Produktvarianter

ProduktModellBore SizeUtenfor Dia.Total lengdeStatisk bruddmomentHovedstifthøyde (dimensjon E)MaterialeSett skruestørrelsePris
LOVEJOY 68514417005 Universalledd, dobbel, lengde 4 tommer, stål | AL4FRL DD-2 68514417005NA0.5 "4"378 tommer1"Stål-1 796 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417011 Universalledd, dobbel, lengde 4.5 tommer, stål | AL4FRM DD-3 685144170111 / 2 "0.62 "4.5 "540 tommer1.12 "Stål-1 818 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417015 Universalledd, dobbel, lengde 5.38 tommer, stål | AL4FRN DD-4 68514417015NA0.75 "5.38 "768 tommer1.34 "Stål-1 864 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417020 Universalledd, dobbel, lengde 6 tommer, stål | AL4FRP DD-5 68514417020NA0.88 "6"1176 tommer1.5 "Stål-2 245 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417026 Universalledd, dobbel, lengde 6.75 tommer, stål | AL4FRQ DD-6 685144170263 / 4 "1"6.75 "1560 tommer1.68 "Stål-2 417 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417038 Universalledd, dobbel, lengde 7 tommer, stål | AL4FRR DD-7 68514417038NA1.12 "7"2880 tommer1.75 "Stål-2 919 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514417041 Universalledd, dobbel, lengde 7.5 tommer, stål | AL4FRT DD-8 685144170411"1.25 "7.5 "5220 tommer1.88 "Stål-3 173 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514417067 Universalledd, 3 tommer diameter, 18.120 tommer lengde, 65400 tommer Lbs bruddmoment
19 726 NOK / enhet