LOVEJOY 68514412069 Jaw Coupling LC150, 1 Inch Bore Size, 1/4 x 1/8 Inch Keyway | AN8CHX 12069

LOVEJOY 68514412069 Kjevekobling LC150, 1-tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8-tommers nøkkelspor

Vare: AN8CHX Modell: 68514412069Kryss Ref: 12069
1 014 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLC Type Nav
# av kjever3
Bore Size1"
BoringstypeBored
FARGEmetallic
KoblingsstørrelseLC150
KoblingstypeLC
Dimensjon CD4.41 "
Dimensjon G1"
Dimensjon SL0.75 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 1200 RPM24hp
HP -vurdering @ 1800 RPM35hp
HP -vurdering @ 3600 RPM72 hk
Navlengde2.75 "
Navstil1
Keywaymed Keyway
Keyway dybde1 / 4 "x 1 / 8"
Keyway størrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Sporbredde1 / 4 "x 1 / 8"
Lengde gjennom boring1.75 "
MaterialeSintret jern
Maks. Kjede1.88 "
Maks. Hastighet5000 rpm
Min. Kjede0.625 "
Treghetsmoment (Solid) WR211.477 lbs.in.Sq.
Nominelt dreiemoment1240 tommer
Antall kjever3
Utenfor Dia.3.75 "
Total lengde4.5 "
Nominell HP ved 1,200 o / min24 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min35 hk
Nominell HP ved 1000 o / min2 kW
System for målingImperial
Tråd3 / 8-16
Tråd Dia.3/8 "-16
Tråder per tomme3/8 "-16

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialePris
LOVEJOY 68514411581 Kjevekobling LC100, 1-1/4 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelspor | AJ2XDJ 68514411581LC1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.53 "2.13 "Sintret jern723NOK
LOVEJOY 68514456566 Kjevekobling LC110, 7/8 tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8 tommers nøkkelspor | AJ2XET 68514456566LC1107 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.69 "3.31 "2.56 "Sintret jern818NOK
LOVEJOY 68514411832 Kjevekobling LC110, 7/8 tommers borestørrelse, 3/16 x 3/32 tommers nøkkelspor | AJ2XLV 68514411832LC1107 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.69 "3.31 "2.56 "Sintret jern818NOK
LOVEJOY 68514412472 Kjevekobling LC225, 1-7/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor | AJ2XNF 68514412472LC2251 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"2.19 "5"3.19 "Cast Iron2 262 NOK
LOVEJOY 68514412332 Kjevekobling LC190, 1-1/2 tommers borestørrelse, 3/8 x 3/16 tommers nøkkelspor | AL2XVR 12332 68514412332LC1901 1 / 2 "3 / 8 "x 3 / 16"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jern1 956 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514412329 Kjevekobling LC190, 1-3/8 tommers borestørrelse, 5/16 x 5/32 tommers nøkkelspor | AL2XVT 12329 68514412329LC1901 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jern1 956 NOK
RFQ
LOVEJOY 68514412337 Kjevekobling LC190, 1-7/8 tommers borestørrelse, 1/2 x 1/4 tommers nøkkelspor | AL2XVU 12337 68514412337LC1901 7 / 8 "1 / 2 "x 1 / 4"1.94 "4.5 "2.94 "Sintret jern1 956 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514412069 Kjevekobling LC150, 1-tommers borestørrelse, 1/4 x 1/8-tommers nøkkelspor
1 014 NOK / enhet