LOUISVILLE AE4114 Rett stige 225 Lb. Aluminium | AC7AJG 36Y354

LOUISVILLE AE4114 rett stige 225 Lb. Aluminium

Vare: AC7AJG Modell: AE4114Kryssref: 36Y354
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 176 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRett stige
ANSI -typeII
FinishNaturlig
Stigehøyde14ft.
Lastekapasitet225 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn12
Total høyde14ft.
Samlet bredde18.75 "
Rung Dia.1-1 / 2 "
Ringet bredde16-3 / 4 "
FormD-Rung
Topptrinnshøyde13 fot 4 "
Topp til bunn rung12 fot 8 "
TråAntiskli
Slitebane dybde1-1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.43
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)438.79
Skipets bredde (cm)47.63
HS kode7616995030
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Avstand mellom trinn (12 ")

Produktvarianter

ProduktModellANSI -typeFinishStigehøydeLastekapasitetMaterialeTotal høydeSamlet breddePris
LOUISVILLE FE3108 Rett stige 8 føtter 300 lb Glassfiber | AC7ALW 36Y415 FE3108IAoransje8ft.300 lb.Glassfiber8ft.17 "2 505 NOK
RFQ
LOUISVILLE FE3110 Rett stige 10 fot 300 lb Glassfiber | AC7ALX 36Y416 FE3110IAoransje10ft.300 lb.Glassfiber10ft.17 "2 932 NOK
RFQ
LOUISVILLE FE3112 Rett stige 12 føtter 300 lb Glassfiber | AC7ALY 36Y417 FE3112IAoransje12ft.300 lb.Glassfiber12ft.17 "3 338 NOK
RFQ
LOUISVILLE FE3116 Rett stige 16 føtter 300 lb Glassfiber | AC7AMA 36Y419 FE3116IAoransje16ft.300 lb.Glassfiber16ft.17 "4 414 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOUISVILLE AE4114 rett stige 225 Lb. Aluminium
1 176 NOK / enhet