Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS SL11-4 ståltauhylse 1/8 tomme 304 rustfritt stål | AA8BCP 16X829

LOOS SL11-4 ståltauhylse 1/8 tommer 304 rustfritt stål

På lager
Vare: AA8BCP Modell: SL11-4Kryssreferanse: 16X829
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
24NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStåltauhylse
FinishNaturlig
Materiale304 rustfritt stål
Ståltau Dia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStåltau Dia.Pris
LOOS SL11-1 ståltauhylse 1/32 tommer 304 rustfritt stål | AA8BCK 16X825 SL11-11 / 32 "35NOK
LOOS SL11-1.5 ståltauhylse 3/64 tommer 304 rustfritt stål | AA8BCL 16X826 SL11-1.53 / 64 "20NOK
LOOS SL11-2 ståltauhylse 1/16 tommer 304 rustfritt stål | AA8BCM 16X827 SL11-21 / 16 "14NOK
LOOS SL11-3 ståltauhylse 3/32 tommer 304 rustfritt stål | AA8BCN 16X828 SL11-33 / 32 "21NOK
LOOS SL11-5 ståltauhylse 5/32 tommer 304 rustfritt stål | AA8BCQ 16X830 SL11-55 / 32 "48NOK
LOOS SL11-6 Wire Rope Sleeve 3/16 inch 304 Rustfritt stål | AA8BCR 16X831 SL11-63 / 16 "61NOK
LOOS SL11-7 ståltauhylse 7/32 tommer 304 rustfritt stål | AA8BCT 16X832 SL11-77 / 32 "76NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS SL11-4 ståltauhylse 1/8 tommer 304 rustfritt stål
24NOK / enhet