Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOOS 0-1/8SC håndsmykkeverktøy, 1/8 - 5/32 | AA4KGM 12R359

LOOS 0-1/8SC håndsmykkeverktøy, 1/8 - 5/32

På lager
Vare: AA4KGM Modell: 0-1/8SCKryssref.: 12R359
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
3 977 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndsvingingsverktøy
FunksjonSwages Oval og Stop Sleeves
Handle Lengde17 "
KjevematerialeVarmebehandlet stål
typenSaks Handlingstype

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.115
Skipets høyde (cm)4.45
Skipets lengde (cm)55.25
Skipets bredde (cm)15.88
HS kode8203206060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Loos 0-1/8SC håndsmykkeverktøy er designet for å lage løkker, skjøte kabler og smykke ovale og stopphylser.
    • Den er egnet for å bytte 1/8 tommers ovale ermer og 3/16, 5/32 og 7/32 tommers stopphylser.
    • Dette kabelsmykkeverktøyet har varmebehandlet stålkjeve for høy styrke og over-senter innflytelse for å gi en kraftig snap-handling til kjevene for nøyaktig kompresjon.
    • Den leveres med en Locoloc Go / No-Go-måler for å sikre riktig strekking av kobber-, rustfritt stål- og aluminiumshylser.
    • Dette verktøyet veier 4.2 lb og har en total lengde på 20 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellFunksjonHandle LengdetypenPris
LOOS #1-SC Håndsmykkingsverktøykabel størrelse 1/16-3/16 | AA4KGH 12R355 # 1-SCSwages Oval og Stop Sleeves22.5 "Multikompresjon3 779 NOK
LOOS 0-1/16 håndsmykkeverktøy 1/16 og 3/32 | AA4KGK 12R357 0-1/16Swages Oval og Stop Sleeves17 "-4 009 NOK
LOOS 0-3/32 håndsmykkeverktøy 3/32 og 1/8 | AA4KGL 12R358 0-3/32Swages Oval og Stop Sleeves17 "-3 891 NOK
LOOS 0-3/16 Hand Swaging Tool 3/16 Og 7/32 | AA4KGN 12R360 0-3/16Swages Oval og SS ermer17 "Saks Handlingstype3 745 NOK
LOOS 0-1/4 håndsmykkeverktøy 1/4-1/8 Oval stopp | AA4KGP 12R361 0-1/4Swages Oval og Stop Sleeves25 "-5 724 NOK
LOOS 0-5/16 håndsmykkeverktøy 5/16 aluminium kobber | AA4KGQ 12R362 0-5/16Swages ovale ermer25 "-5 298 NOK
LOOS 000-WCI håndpresseverktøy Kompakt 1/16-1/16 | AA4KGR 12R363 000-WCISwages Oval og Stop Sleeves7"Kompakt977NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOOS 0-1/8SC håndsmykkeverktøy, 1/8 - 5/32
3 977 NOK / enhet