Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LOC-LINE 39852 Hann-Npt-ventil - Pakke med 10 | AA9MPT 1DYA5

LOC-LINE 39852 Hann-Npt-ventil - pakke med 10 stk

På lager
Vare: AA9MPT Modell: 39852Kryssreferanse: 1DYA5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 244 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig NPT-ventil
Slange inne i Dia.1 / 2 "
MaterialeAcetal kopolymer
Størrelse1 / 2 "PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.Størrelsetypenpk. Antall.Pris
LOC-LINE 69556 Hann-Npt-ventil 3/4in - Pakke med 10 | AB6BUG 20Y267 695563 / 4 "3 / 4 "PTSlå av101 565 NOK
LOC-LINE 29452 Hann Npt Ventil 1/4-pk10 | AE4ATJ 5HK05 294521 / 4 "-1/4 "MNPT-ventil10949NOK
LOC-LINE 32092 Hann-Npt-ventil 1/2 tomme - pakke med 2 | AF2UXQ 6Y708 320921 / 2 "1 / 2 "PT-2346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOC-LINE 39852 Hann-Npt-ventil - pakke med 10 stk
1 244 NOK /pakke