LITTLE GIANT PUMPS 620223 Nedsenkbar avløpspumpe 1 Hp 13.3a | AE3MKA 5EAF5 / WS100HAM-12-20

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Nedsenkbar avløpspumpe 1 Hk 13.3a

På lager
Vare: AE3MKA Modell: 620223Kryssref: 5EAF5 / WS100HAM-12-20

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 420 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar avløpspumpe
Byråets samsvarcCSAus oppført
amps13.3
BasismaterialeCast Iron
Bearing TypeBall
Ledningslengde20ft.
Diameter12.25 "
Utslipp PT2"
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 10 ft av Head164
GPM for vann @ 15 ft av Head156
GPM for vann @ 20 ft av Head150
GPM for vann @ 25 ft av Head142
GPM for vann @ 30 ft av Head136
GPM for vann @ 40 ft av Head120
GPM for vann @ 5 ft av Head168
GPM for vann @ 50 ft av Head104
GPM for vann @ 60 ft av Head84
GPM for vann @ 70 ft av Head60
GPM for vann @ 80 ft av Head32
Høyde13.75 "
boligCast Iron
Housing Materialstøpejern
HP1
PumpehjulsmaterialeCast Iron
Maks. Dia. Tørrstoffer3 / 4 "
Maks. Hode90 ft.
Maks. Væske Temp.140 Grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Mekanisk selKarbon / Keramikk
Motor turtall3450
Motor TypeOlje fylt
DriftstypeAutomatisk
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningRustfritt stål
Bytt TypeTether
Termisk beskyttelseTermisk beskyttelse
Topp materialeCast Iron
Spenning208-230V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.8
Skipets høyde (cm)51.05
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 620223 Nedsenkbar avløpspumpe 1 Hk 13.3a
16 420 NOK / enhet