Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FOSTORIA MM-24A Elektrisk infrarød varmeovn 5460 Btuh | AC2GVX 2KDA6

FOSTORIA MM-24A Elektrisk infrarød varmeovn 5460 Btuh

På lager
Vare: AC2GVX Modell: MM-24AKryssreferanse: 2KDA6
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
3 334 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk infrarød varmeapparat
Forsterker @ 1 fase7.70/3.30
Strålemønster60 Degrees
BtuH-utgang5460
LedningstypeHardt kablet
FinishLys aluminium
Varmemønsterdekning @ gulv (10 fot)13 x 12
Varmemønsterdekning @ gulv (12 fot)15 x 14
Varmemønsterdekning @ gulv (8 fot)10-1 / 2 x 10
Høyde3.75 "
Housing MaterialAluminum
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde24 "
Monteringstypesuspendert
Antall lamper1
Fase1
Spenning208/600
Watts1600
Watt levert/Sq.-Ft. 1010
Watt levert/Sq.-Ft. 128
Watt levert/Sq.-Ft. 815
Bredde3.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5525
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8516290060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHusfinishampsBtuH-utgangHousing MaterialInnendørs / utendørsLengdeMonteringsstedPris
FOSTORIA 222-30-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7 222-90-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--17,06020 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs33 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOSTORIA MM-24A Elektrisk infrarød varmeovn 5460 Btuh
3 334 NOK / enhet