FOSTORIA 222-90-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUX 2KCX7

FOSTORIA 222-90-TH-480V elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh

Vare: AC2GUX Modell: 222-90-TH-480VKryssreferanse: 2KCX7

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk infrarød varmeapparat
Forsterker @ 1 fase6.67
Forsterker @ 3 fase3.80
Strålemønster90 Degrees
BtuH-utgang10,918
LedningstypeHardt kablet
Effektivitet96%
ElementtypeKvartslampe, klar
FinishPulverlakkert bronse
Varmemønsterdekning @ gulv (10 fot)17 x 16
Varmemønsterdekning @ gulv (12 fot)21 x 20
Høyde11 "
Housing Material20 Måler Galvannealed
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
Lengde24 "
MonteringstypeTak / Suspendert
Antall lamper2
Fase1 eller 3
Spenning480
Watts3200
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.53
Skipets høyde (cm)67.56
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8516290060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Varmemønsterdekning @ gulv (4 fot) (12)
    • Varmemønsterdekning @ gulv (6 fot) (8)

Produktvarianter

ProduktModellSakHusfinishampsBtuH-utgangHousing MaterialInnendørs / utendørsLengdeMonteringsstedPris
FOSTORIA 222-30-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUT 2KCX3 222-30-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-30-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUU 2KCX4 222-30-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUV 2KCX5 222-60-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,91820 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-60-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUW 2KCX6 222-60-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 222-90-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh | AC2GUY 2KCX8 222-90-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--10,918Rustfritt stålInnendørs / utendørs24 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-TH-480V Elektrisk infrarød varmeovn 17060 Btuh | AC2GUZ 2KCX9 342-30-TH-480VElektrisk infrarød varmeapparat--17,06020 Måler GalvannealedInnendørs / utendørs33 "--
RFQ
FOSTORIA 342-30-THSS-480V Elektrisk infrarød varmeapparat 17060 Btuh | AC2GVA 2KCY1 342-30-THSS-480VElektrisk infrarød varmeapparat--17,060Rustfritt stålInnendørs / utendørs33 "--
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FOSTORIA 222-90-TH-480V elektrisk infrarød varmeovn 10918 Btuh