LITTLE GIANT PUMPS 558221 High Head Avløpspumpe 1/2hk 250ft | AB9PFY 2EHP2 / WE10G05P4-21

LITTLE GIANT PUMPS 558221 Avløpspumpe med høyt hode 1/2 hk 250 fot

På lager
Vare: AB9PFY Modell: 558221Kryssref.: 2EHP2 / WE10G05P4-21

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 194 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFiltrert nedsenkbar avløpspumpe med høyt hode
Byråets samsvarcCSAus
amps10
BasismaterialeRustfritt stål
Bearing TypeErmet
Ledningslengde10ft.
Diameter4"
Utslipp PT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 100 ft av Head13
GPM for vann @ 25 ft av Head16
GPM for vann @ 30 ft av Head16
GPM for vann @ 40 ft av Head15
GPM for vann @ 50 ft av Head15
GPM for vann @ 60 ft av Head14
GPM for vann @ 70 ft av Head14
GPM for vann @ 80 ft av Head13
GPM for vann @ 90 ft av Head13
Høyde31 "
boligRustfritt stål
Housing MaterialRustfritt stål
HP1/2
PumpehjulsmaterialeCelcon
Maks. Hode250 ft.
Maks. Væske Temp.104 Grader F
Maks. Temp.104 Grader F
Mekanisk selCMC
Motor turtall3450
Motor TypeDelt fase
DriftstypeHåndbok
Fase1
RPM3450
AksematerialeRustfritt stål
AkseltetningKeramisk
Bytt Typenone
Termisk beskyttelseTermisk beskyttelse
Topp materialepolypropylen
Spenning115V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.9485
Skipets høyde (cm)11.94
Skipets lengde (cm)88.65
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 125 ft of Head (12)
    • GPM for vann @ 150 ft of Head (11)
    • GPM for vann @ 175 ft of Head (9)
    • GPM for vann @ 200 ft of Head (8)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. HodeGPM for vann @ 25 ft av HeadGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 50 ft av HeadGPM for vann @ 60 ft av HeadGPM for vann @ 70 ft av HeadGPM for vann @ 80 ft av HeadPris
LITTLE GIANT PUMPS 558223 High Head Avløpspumpe 1/2hk 160ft | AB9PFZ 2EHP3 / WE20G05P4-21 558223160 ft.262625242220188 198 NOK
LITTLE GIANT PUMPS 558225 High Head Avløpspumpe 1/2hk 115ft | AB9PGA 2EHP4 / WE30G05P4-21 558225115 ft.353331302826238 010 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 558221 Avløpspumpe med høyt hode 1/2 hk 250 fot
7 194 NOK / enhet