A Byråoverensstemmelse: cCSAus , forsterkere: 10 , Grunnmateriale: Rustfritt stål , Lagertype: Ermet , Ledningslengde: 10ft. , Diameter: 4" , Plikt: Kontinuerlig , Høyde: 31 " , Bolig: Rustfritt stål , Husmateriale: Rustfritt stål , HP: 1/2 , Impellermateriale: Celcon , Maks. Væsketemperatur: 104 Grader F , Maks. Temp.: 104 Grader F , Mekanisk sel: CMC , Motor turtall: 3450 , Motortype: Delt fase , Driftstype: Håndbok , Fase: 1 , RPM: 3450 , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Akseltetning: Keramisk , Brytertype: none , Termisk beskyttelse: Termisk beskyttelse , Toppmateriale: polypropylen , Spenning: 115V