Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 517200003 Marine Pumpe, Rustfritt Stål/Bronse 1/12 HK 115V | AE3MKM 5EAH0 / MS580-6B

LITTLE GIANT PUMPS 517200003 Marinepumpe, rustfritt stål/bronse 1/12 HK 115V

På lager
Vare: AE3MKM Modell: 517200003Kryssref.: 5EAH0 / MS580-6B
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
7 985 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMarine pumpe
Ledningslengde6ft.
LedningstypeSJTOW
DutyKontinuerlig
Tilsvarende PSI5.2
Forsterker med full belastning2.2
Full belastning watt203
GPH of Water @ 1 Ft. av Head725
GPH of Water @ 10 Ft. av Head320
GPH of Water @ 5 Ft. av Head590
Høyde4.5 "
Housing Materialnylon
HP1/12
Hz60
Pumpehjulsmaterialenylon
Inletgjenget
Størrelse på innløpsmontering3/4 "MNPT
Innløpstypegjenget
Lengde6.25 "
Maks. GPM for vann9.6
Maks. Hode12 ft.
MotorhusmaterialeRustfritt stål
Motor turtall3450
Motor TypeSkygget stang
OverbelastningsbeskyttelseJa
PumpematerialeRustfritt stål / Bronse
Forsegl materialeNitril
AksematerialeRustfritt stål
Spenning115V
Volutt materialenylon
Bredde4.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1625
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)20.07
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8413702004
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPMaks. HodePris
LITTLE GIANT PUMPS 517200006 Marine Pumpe, Rustfritt Stål/Bronse 1/10 HK 115V | AE3MKN 5EAH1 / MS1200-6B 5172000063.41/1018 ft.7 460 NOK
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20-2B Marine Pumpe, 230V, Strømledning 20 fots lengde | BQ3EUD MS1200-20-2B---5 548 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20 Marine Pump, Rustfritt stål | BQ3EUE MS1200-20 MS1200-20---5 222 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20-2 Marine Pump, 230V, Rustfritt Stål | BQ3EUF MS1200-20-2---5 276 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-20B Marine Pump, Direct Drive, Bronse | BQ3EUG MS1200-20B---5 480 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-6 Marine Pump, Direct Drive, Rustfritt stål | BQ3EUJ MS1200-6 MS1200-6---4 909 NOK
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS MS1200-6-2B Marine Pumpe, 230V, Strømledning 6 Fot Lengde, Bronse | BQ3EUK MS1200-6-2B---5 194 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 517200003 Marinepumpe, rustfritt stål/bronse 1/12 HK 115V
7 985 NOK / enhet