Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 1/150 Hk | AC2YGN 2P016

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 1/150 hk

På lager
Vare: AC2YGN Modell: 526003Kryssreferanse: 2P016
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
2 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe
amps1.1
Bearing TypeErmet
Ledningslengde6ft.
Utslippsstørrelse1/4 MNPT
DutyKontinuerlig
GPM for vann @ 1 ft av Head3.5
GPM for vann @ 2 ft av Head3.25
GPM for vann @ 3 ft av Head3
GPM for vann @ 5 ft av Head2.5
GPM for vann @ 9 ft av Head. 83
Høyde4 9 / 16 "
Housing Materialnylon
HP1/150
Hz60
Pumpehjulsmaterialenylon
PumpehjulstypeÅpen
Inletskjermet
Innløpstypeskjermet
Lengde4.25 "
Maks. Strømningshastighet3.5 gpm
Maks. Flytende viskositet100 SSU
Maks. GPM @ Head120 @ 2 ft
Maks. Hode10.2 ft
Maks. Væske Temp.Vann
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Maksimal hode10 ft.
Min. GPM @ Head0.83 @ 9 ft
Motor turtall3400
Motor TypeSkygget stang
Outlet1/4 (M) NPT
Faseenslig
PortrotasjonCW
PSI4.4
Pumpe kroppsmaterialenylon
Skjermmaterialepolyetylen
SkruematerialeRustfritt stål
Forsegl materialeViton
TetningstypeLeppe
AksematerialeRustfritt stål
typenKjemisk motstandsdyktighet
Spenning115V
Volutt materialenylon
Fuktede materialerNylon, Viton, Nitril, SSTL, PVC
Bredde4.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8413702004
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 7 ft of Head (1.7)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 526003 Kompakt nedsenkbar sentrifugalpumpe, 1/150 hk
2 074 NOK / enhet